Eriks

Garniture mécanique TAO 050 /L CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

588,50 €/ Unitéhors TVA

712,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
50 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
54.6 mm
Diamètre extérieur partie rotative
66 mm
Diamètre chambre partie fixe
69.3 mm
Longueur totale partie rotative
43 mm
Longueur totale partie fixe
11.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
50 mm
d7
69.3 mm
d3
66 mm
l1
43 mm
I4
11.6 mm