Eriks

Garniture mécanique TAO 048 /L CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

557,00 €/ Unitéhors TVA

673,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
48 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
53.6 mm
Diamètre extérieur partie rotative
64 mm
Diamètre chambre partie fixe
68.4 mm
Longueur totale partie rotative
42 mm
Longueur totale partie fixe
11.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
48 mm
d7
68.4 mm
d3
64 mm
l1
42 mm
I4
11.6 mm