557,00 €/ Unitéhors TVA
673,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TAO |
Diamètre d'arbre | 48 mm |
Type | TAO |
Longueur totale installée | 53.6 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 64 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 68.4 mm |
Longueur totale partie rotative | 42 mm |
Longueur totale partie fixe | 11.6 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Non |
d1 | 48 mm |
d7 | 68.4 mm |
d3 | 64 mm |
l1 | 42 mm |
I4 | 11.6 mm |