Eriks

Garniture mécanique TAO 045 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12419910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

542,00 €/ Unitéhors TVA

655,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
45 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
48.1 mm
Diamètre extérieur partie rotative
61 mm
Diamètre chambre partie fixe
64 mm
Longueur totale partie rotative
36.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
45 mm
d7
64 mm
d3
61 mm
l1
36.5 mm
I4
11.6 mm