Eriks

Garniture mécanique TAO 042 /R SIC/SIC/N

  • ERIKS:12419176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

521,50 €/ Unitéhors TVA

631,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
42 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
47 mm
Diamètre extérieur partie rotative
59 mm
Diamètre chambre partie fixe
62 mm
Longueur totale partie rotative
35 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
42 mm
d7
62 mm
d3
59 mm
l1
35 mm
I4
12 mm