Eriks

Garniture mécanique TAO 040 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12419025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

444,50 €/ Unitéhors TVA

537,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
40 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
44.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
56 mm
Diamètre chambre partie fixe
58 mm
Longueur totale partie rotative
34 mm
Longueur totale partie fixe
10.8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
34 mm
I4
10.8 mm