Eriks

Garniture mécanique TAO 038 /R SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

448,50 €/ Unitéhors TVA

542,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
41.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
53 mm
Diamètre chambre partie fixe
55 mm
Longueur totale partie rotative
31 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
38 mm
d7
55 mm
d3
53 mm
l1
31 mm
I4
10.3 mm