334,00 €/ Unitéhors TVA
404,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TAO |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Type | TAO |
Longueur totale installée | 41.3 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 53 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 55 mm |
Longueur totale partie rotative | 31 mm |
Longueur totale partie fixe | 10.3 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Tourne à droite | Non |
d1 | 38 mm |
d7 | 55 mm |
d3 | 53 mm |
l1 | 31 mm |
I4 | 10.3 mm |