Eriks

Garniture mécanique TAO 035 /L CAR/SIC/V

  • ERIKS:12418121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

381,50 €/ Unitéhors TVA

461,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
39 mm
Diamètre extérieur partie rotative
49 mm
Diamètre chambre partie fixe
52 mm
Longueur totale partie rotative
28 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
35 mm
d7
52 mm
d3
49 mm
l1
28 mm
I4
11 mm