Eriks

Garniture mécanique TAO 033 /R CAR/CER/N

  • ERIKS:12417675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

284,50 €/ Unitéhors TVA

344,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
33 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
39 mm
Diamètre extérieur partie rotative
46 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
28 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
28 mm
I4
11 mm