Eriks

Garniture mécanique TAO 032 /L CAR/CER/V

  • ERIKS:12417264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

257,00 €/ Unitéhors TVA

310,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
38.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
46 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
28 mm
Longueur totale partie fixe
10.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Non
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
28 mm
I4
10.5 mm