Eriks

Garniture mécanique TAO 030 /L CAR/SIC/V

  • ERIKS:12416793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

303,00 €/ Unitéhors TVA

366,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
30 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
43 mm
Diamètre chambre partie fixe
45 mm
Longueur totale partie rotative
24.5 mm
Longueur totale partie fixe
10.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
43 mm
l1
24.5 mm
I4
10.5 mm