Eriks

Garniture mécanique TAO 028 /R CAR/CER/V

  • ERIKS:12416278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

209,50 €/ Unitéhors TVA

253,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
33.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
40 mm
Diamètre chambre partie fixe
42 mm
Longueur totale partie rotative
24.5 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
28 mm
d7
42 mm
d3
40 mm
l1
24.5 mm
I4
9 mm