267,50 €/ Unitéhors TVA
323,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TAO |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Type | TAO |
Longueur totale installée | 33.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 40 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 42 mm |
Longueur totale partie rotative | 24.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 9 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Non |
d1 | 28 mm |
d7 | 42 mm |
d3 | 40 mm |
l1 | 24.5 mm |
I4 | 9 mm |