Eriks

Garniture mécanique TAO 028 /L CAR/SIC/E

  • ERIKS:12416256
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

267,50 €/ Unitéhors TVA

323,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
33.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
40 mm
Diamètre chambre partie fixe
42 mm
Longueur totale partie rotative
24.5 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
28 mm
d7
42 mm
d3
40 mm
l1
24.5 mm
I4
9 mm