Eriks

Garniture mécanique TAO 026 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12415925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

314,00 €/ Unitéhors TVA

379,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
26 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
32.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
37 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Longueur totale partie rotative
24.5 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
26 mm
d7
40 mm
d3
37 mm
l1
24.5 mm
I4
8 mm