Eriks

Garniture mécanique TAO 025 /L CAR/CER/V

  • ERIKS:12415764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

198,00 €/ Unitéhors TVA

239,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
32 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36 mm
Diamètre chambre partie fixe
38 mm
Longueur totale partie rotative
24.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Non
d1
25 mm
d7
38 mm
d3
36 mm
l1
24.5 mm
I4
7.5 mm