Eriks

Garniture mécanique TAO 024 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12415368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

264,50 €/ Unitéhors TVA

320,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
24 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
30.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
35 mm
Diamètre chambre partie fixe
38 mm
Longueur totale partie rotative
23 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
24 mm
d7
38 mm
d3
35 mm
l1
23 mm
I4
7.5 mm