Eriks

Garniture mécanique TAO 022 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12414869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

239,00 €/ Unitéhors TVA

289,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
29 mm
Diamètre extérieur partie rotative
33 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
21.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
22 mm
d7
35 mm
d3
33 mm
l1
21.5 mm
I4
7.5 mm