Eriks

Garniture mécanique TAO 022 /L CAR/SIC/N

  • ERIKS:12414848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

216,50 €/ Unitéhors TVA

261,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
29 mm
Diamètre extérieur partie rotative
33 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
21.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
22 mm
d7
35 mm
d3
33 mm
l1
21.5 mm
I4
7.5 mm