224,50 €/ Unitéhors TVA
271,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TAO |
Diamètre d'arbre | 19 mm |
Type | TAO |
Longueur totale installée | 27.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 31 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 31 mm |
Longueur totale partie rotative | 20 mm |
Longueur totale partie fixe | 7.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Non |
d1 | 19 mm |
d7 | 31 mm |
d3 | 31 mm |
l1 | 20 mm |
I4 | 7.5 mm |