Eriks

Garniture mécanique TAO 019 /L CAR/SIC/V

  • ERIKS:12413993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

196,50 €/ Unitéhors TVA

237,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
19 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
27.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
31 mm
Diamètre chambre partie fixe
31 mm
Longueur totale partie rotative
20 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
19 mm
d7
31 mm
d3
31 mm
l1
20 mm
I4
7.5 mm