Eriks

Garniture mécanique TAO 018 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12413837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

212,00 €/ Unitéhors TVA

256,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
26.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
29 mm
Diamètre chambre partie fixe
30 mm
Longueur totale partie rotative
18.5 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
18 mm
d7
30 mm
d3
29 mm
l1
18.5 mm
I4
8 mm