212,00 €/ Unitéhors TVA
256,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TAO |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Type | TAO |
Longueur totale installée | 26.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 29 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 30 mm |
Longueur totale partie rotative | 18.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 8 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Non |
d1 | 18 mm |
d7 | 30 mm |
d3 | 29 mm |
l1 | 18.5 mm |
I4 | 8 mm |