Eriks

Garniture mécanique TAO 016 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12413394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

199,00 €/ Unitéhors TVA

240,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
16 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
26 mm
Diamètre chambre partie fixe
28 mm
Longueur totale partie rotative
17.5 mm
Longueur totale partie fixe
17.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
16 mm
d7
28 mm
d3
26 mm
l1
17.5 mm
I4
17.5 mm