Eriks

Garniture mécanique TAO 016 /R CAR/SIC/V

  • ERIKS:12413399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

174,00 €/ Unitéhors TVA

210,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
16 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
26 mm
Diamètre chambre partie fixe
28 mm
Longueur totale partie rotative
17.5 mm
Longueur totale partie fixe
17.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
16 mm
d7
28 mm
d3
26 mm
l1
17.5 mm
I4
17.5 mm