Eriks

Garniture mécanique TAO 016 /R CAR/CER/V

  • ERIKS:12413398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

158,00 €/ Unitéhors TVA

191,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
16 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
26 mm
Diamètre chambre partie fixe
28 mm
Longueur totale partie rotative
17.5 mm
Longueur totale partie fixe
17.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
16 mm
d7
28 mm
d3
26 mm
l1
17.5 mm
I4
17.5 mm