Eriks

Garniture mécanique TAO 015 /L SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

199,00 €/ Unitéhors TVA

240,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
15 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
22.1 mm
Diamètre extérieur partie rotative
24 mm
Diamètre chambre partie fixe
24.6 mm
Longueur totale partie rotative
15.5 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
15 mm
d7
24.6 mm
d3
24 mm
l1
15.5 mm
I4
6.6 mm