Eriks

Garniture mécanique TAO 014 /L CAR/CER/E

  • ERIKS:12412603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

135,50 €/ Unitéhors TVA

163,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
14 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
21.1 mm
Diamètre extérieur partie rotative
23 mm
Diamètre chambre partie fixe
24.6 mm
Longueur totale partie rotative
15.5 mm
Longueur totale partie fixe
5.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Non
d1
14 mm
d7
24.6 mm
d3
23 mm
l1
15.5 mm
I4
5.6 mm