185,00 €/ Unitéhors TVA
223,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TAO |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Type | TAO |
Longueur totale installée | 31 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 21 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 21.6 mm |
Longueur totale partie rotative | 15.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 15.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 12 mm |
d7 | 21.6 mm |
d3 | 21 mm |
l1 | 15.5 mm |
I4 | 15.5 mm |