Eriks

Garniture mécanique TAO 012 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

154,50 €/ Unitéhors TVA

186,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
12 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
31 mm
Diamètre extérieur partie rotative
21 mm
Diamètre chambre partie fixe
21.6 mm
Longueur totale partie rotative
15.5 mm
Longueur totale partie fixe
15.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
12 mm
d7
21.6 mm
d3
21 mm
l1
15.5 mm
I4
15.5 mm