Eriks

Garniture mécanique TAO 010 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12411664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

179,50 €/ Unitéhors TVA

217,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAO
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
TAO
Longueur totale installée
31 mm
Diamètre extérieur partie rotative
19 mm
Diamètre chambre partie fixe
19.2 mm
Longueur totale partie rotative
15.5 mm
Longueur totale partie fixe
15.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
10 mm
d7
19.2 mm
d3
19 mm
l1
15.5 mm
I4
15.5 mm