Eriks

Garniture mécanique TAD 080 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

853,50 €/ Unitéhors TVA

1 032,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
80 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
80 mm
Diamètre extérieur partie rotative
100 mm
Diamètre chambre partie fixe
105 mm
Longueur totale partie rotative
61.8 mm
Longueur totale partie fixe
18.2 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
Diamètre goupille
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
100 mm
l1
61.8 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm