Eriks

Garniture mécanique TAD 075 /R CAR/SIC/V

  • ERIKS:12423914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

705,00 €/ Unitéhors TVA

853,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
80 mm
Diamètre extérieur partie rotative
98 mm
Diamètre chambre partie fixe
97 mm
Longueur totale partie rotative
62 mm
Longueur totale partie fixe
18 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
98 mm
l1
62 mm
I4
18 mm
d8
4 mm