Eriks

Garniture mécanique TAD 070 /L CAR/CER/E

  • ERIKS:12423492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

587,50 €/ Unitéhors TVA

710,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
70 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
75 mm
Diamètre extérieur partie rotative
90 mm
Diamètre chambre partie fixe
92 mm
Longueur totale partie rotative
57 mm
Longueur totale partie fixe
18 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Non
Diamètre goupille
4 mm
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
90 mm
l1
57 mm
I4
18 mm
d8
4 mm