757,00 €/ Unitéhors TVA
915,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TAD |
Diamètre d'arbre | 68 mm |
Type | TAD |
Longueur totale installée | 73 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 88 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 90 mm |
Longueur totale partie rotative | 55 mm |
Longueur totale partie fixe | 18 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
Diamètre goupille | 4 mm |
d1 | 68 mm |
d7 | 90 mm |
d3 | 88 mm |
l1 | 55 mm |
I4 | 18 mm |
d8 | 4 mm |