Eriks

Garniture mécanique TAD 068 /R SIC/CAR/E

  • ERIKS:12423117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

659,50 €/ Unitéhors TVA

798,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
68 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
73 mm
Diamètre extérieur partie rotative
88 mm
Diamètre chambre partie fixe
90 mm
Longueur totale partie rotative
55 mm
Longueur totale partie fixe
18 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
l1
55 mm
I4
18 mm
d8
4 mm