Eriks

Garniture mécanique TAD 068 /R CAR/CER/N

  • ERIKS:12423118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

542,00 €/ Unitéhors TVA

655,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
68 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
73 mm
Diamètre extérieur partie rotative
88 mm
Diamètre chambre partie fixe
90 mm
Longueur totale partie rotative
55 mm
Longueur totale partie fixe
18 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
l1
55 mm
I4
18 mm
d8
4 mm