Eriks

Garniture mécanique TAD 065 /R CAR/CER/V

  • ERIKS:12422789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

511,50 €/ Unitéhors TVA

618,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
65 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
70 mm
Diamètre extérieur partie rotative
84 mm
Diamètre chambre partie fixe
85 mm
Longueur totale partie rotative
55 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
84 mm
l1
55 mm
I4
15 mm
d8
4 mm