617,00 €/ Unitéhors TVA
746,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 617,00 € | - |
5+ | 524,45 € | 15.00% |
10+ | 493,60 € | 20.00% |
21+ | 462,75 € | 25.00% |
35+ | 431,90 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TAD |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Type | TAD |
Longueur totale installée | 64 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 71 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 75 mm |
Longueur totale partie rotative | 49 mm |
Longueur totale partie fixe | 15 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
Diamètre goupille | 4 mm |
d1 | 55 mm |
d7 | 75 mm |
d3 | 71 mm |
l1 | 49 mm |
I4 | 15 mm |
d8 | 4 mm |