Eriks

Garniture mécanique TAD 053 /L SIC/CAR/N

  • ERIKS:12421054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

600,50 €/ Unitéhors TVA

726,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
53 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
62 mm
Diamètre extérieur partie rotative
69 mm
Diamètre chambre partie fixe
73 mm
Longueur totale partie rotative
47 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
Diamètre goupille
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
47 mm
I4
15 mm
d8
4 mm