Eriks

Garniture mécanique TAD 048 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12420340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

595,00 €/ Unitéhors TVA

719,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
48 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
64 mm
Diamètre chambre partie fixe
66 mm
Longueur totale partie rotative
46 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
Diamètre goupille
4 mm
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
46 mm
I4
14 mm
d8
4 mm