Eriks

Garniture mécanique TAD 045 /R CAR/CER/E

  • ERIKS:12419954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

438,50 €/ Unitéhors TVA

530,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
45 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
53.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
61 mm
Diamètre chambre partie fixe
63 mm
Longueur totale partie rotative
39.5 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
61 mm
l1
39.5 mm
I4
14 mm
d8
4 mm