Eriks

Garniture mécanique TAD 043 /R CAR/CER/V

  • ERIKS:12419506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

397,00 €/ Unitéhors TVA

480,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
43 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
59 mm
Diamètre chambre partie fixe
61 mm
Longueur totale partie rotative
38.5 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
59 mm
l1
38.5 mm
I4
14 mm
d8
4 mm