Eriks

Garniture mécanique TAD 040 /L CAR/CER/N

  • ERIKS:12419044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

360,00 €/ Unitéhors TVA

435,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
40 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
50 mm
Diamètre extérieur partie rotative
56 mm
Diamètre chambre partie fixe
58 mm
Longueur totale partie rotative
36 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Non
Diamètre goupille
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
36 mm
I4
14 mm
d8
4 mm