Eriks

Garniture mécanique TAD 038 /R SIC/CAR/E

  • ERIKS:12418573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

421,50 €/ Unitéhors TVA

510,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
47.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
53 mm
Diamètre chambre partie fixe
56 mm
Longueur totale partie rotative
33.5 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
53 mm
l1
33.5 mm
I4
14 mm
d8
4 mm