Eriks

Garniture mécanique TAD 038 /R CAR/CER/V

  • ERIKS:12418578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

334,00 €/ Unitéhors TVA

404,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
47.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
53 mm
Diamètre chambre partie fixe
56 mm
Longueur totale partie rotative
33.5 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
53 mm
l1
33.5 mm
I4
14 mm
d8
4 mm