Eriks

Garniture mécanique TAD 035 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12418162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

397,00 €/ Unitéhors TVA

480,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
49 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Longueur totale partie rotative
28.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
Diamètre goupille
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm