Eriks

Garniture mécanique TAD 035 /L CAR/CER/N

  • ERIKS:12418156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

311,00 €/ Unitéhors TVA

376,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
49 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Longueur totale partie rotative
28.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Non
Diamètre goupille
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm