Eriks

Garniture mécanique TAD 033 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12316711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

373,00 €/ Unitéhors TVA

451,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

373,00 €

-

5+

317,05 €

15.00%

10+

298,40 €

20.00%

20+

279,75 €

25.00%

35+

261,10 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TAD
Diamètre d'arbre
33 mm
Type
TAD
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
46 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
28.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm